Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store n Stay NANO - USB-Flash-Laufwerk - 32GB - USB2.0 (98130)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1489628
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     98130
EAN/GTIN:
     0023942981305
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  Verbatim Store n Stay NANO - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Verbatim
Hersteller Art. Nr.  98130
Modell  Store n Stay NANO
EAN/UPC  0023942981305

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Verbatim Store n Stay NANO - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 2.0
Speicherkapazität  32 GB
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.1 oder später, Linux 2.4.0 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  32 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 10 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 3 MB/s
Interfacetyp  USB 2.0
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.1 oder später, Linux 2.4.0 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  14.85 mm
Tiefe  17.15 mm
Höhe  7.7 mm
Gewicht  2 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
32 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 10 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 3 MB/s
Interfacetyp:
USB 2.0
Breite:
14.85 mm
Tiefe:
17.15 mm
Höhe:
7.7 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 32gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, verbatim, 98130, nano, stay, store, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, 32gb, usbstick, stick, schwarz, store'n, retail, 'n'go, netbook, drive, disk, store'n'stay, eine, flache, bauweise, eignet, sich, daher, perfekt
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 2,71*
€ 4,07*
€ 6,70*
ab € 2,82*
€ 4,23*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 2,98*
€ 4,47*
€ 4,99*
ab € 3,29*
€ 4,91*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,23*
€ 28,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.