Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astar - 69 ml - Cyan - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 82) - für HP DesignJet 500, 500ps, 510, 800, 800ps, 815mfp, 820; Designjet Copier cc800ps


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Astar AS15682 Druckerpatrone Cyan
Astar AS15682 Druckerpatrone Cyan
Artikel-Nr.:
     2753I-148963
Hersteller:
     Astar
Herst.-Nr.:
     AS15482 ASTAR
EAN/GTIN:
     9120010312861
Suchbegriffe:
astar
as15682
cyan
15682

Übersicht

Kurzinfo  Astar - 69 ml - Cyan - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 82) - für HP DesignJet 500, 500ps, 510, 800, 800ps, 815mfp, 820; Designjet Copier cc800ps
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Astar
Hersteller Art. Nr.  AS15682
Modell  
EAN/UPC  9120010312861

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Astar - Cyan - compatible - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 82)
Produktbeschreibung  Astar - Cyan - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 82)
Produkttyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Cyan
Kapazität  69 ml
Ergiebigkeit  Bis zu 4.312 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit  HP DesignJet 500, 500 Plus, 500ps, 500ps Plus, 510, 800, 800ps, 815mfp, 820 MFP; Designjet Copier cc800ps

Ausführliche Details

Allgemein  
Alternative zu  HP 82
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  69 ml
Ergiebigkeit  Bis zu 4.312 Seiten bei 5% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  HP DesignJet 500, 500 Plus, 500ps, 500ps Plus, 510, 800, 800ps, 815mfp, 820 MFP
HP Designjet Copier cc800ps

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Alternative zu:
HP 82
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
69 ml
Ergiebigkeit:
Bis zu 4.312 Seiten bei 5% Deckung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,21*
€ 9,63*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,79*
€ 36,14*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.