Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1489821 Herst.-Nr.: MP01BLK-2EP EAN/GTIN: 4038489028020 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | V7 - Mauspad - Schwarz | Gruppe | Eingabe Zubehör | Hersteller | V7 | Hersteller Art. Nr. | MP01BLK-2EP | Modell | | EAN/UPC | 4038489028020 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | V7 Mauspad | Produkttyp | Mauspad | Produktmaterial | Jersey | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 23 cm x 20 cm | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Mauspad | Produktmaterial | Jersey | Breite | 23 cm | Tiefe | 20 cm | Farbe | Schwarz | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Rutschfest | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Produkttyp: | Mauspad | Produktmaterial: | Jersey | Breite: | 23 cm | Tiefe: | 20 cm | Farbe: | Schwarz | Leistungsmerkmale: | Rutschfest |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, handballenauflage maus, schwarz, mp01blk2ep, maus, mp01blk, mauspad, pad/, ausgezeichnete, pointundklick, genauigkeit/, alle, maustechnologien, geeignet/, langlebige, jerseyoberfläche/, rutschfeste, unterseite/, material:, jersey/, abmessungen:, 23x20cm/, farbe:, genauigkeit, geeignet, jerseyoberflche, unterseite, material |
| | |
| |