Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - DVI-Adapter - DVI-I (W) zu DVI-I (W) - 20 cm - 45° Stecker, Daumenschrauben - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1502344
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17301G
EAN/GTIN:
     4043718198191
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - DVI-Adapter - DVI-I (W) zu DVI-I (W) - 20 cm - 45° Stecker, Daumenschrauben - Schwarz
Gruppe  Ausgabe Kabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  17301G
Modell  
EAN/UPC  4043718198191

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE DVI-Adapter - 20 cm
Typ  DVI-Adapter
Besonderheiten  45 Grad Stecker, Daumenschrauben
Länge  20 cm
Anschluss  DVI-I - weiblich
Stecker (zweites Ende)  DVI-I - weiblich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  DVI-Adapter
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  45 Grad Stecker, Daumenschrauben
Länge  20 cm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende)  DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
DVI-Adapter
Beschichteter Stecker:
Gold
Besonderheiten:
45 Grad Stecker, Daumenschrauben
Länge:
20 cm
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende):
DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich
Weitere Suchbegriffe: inline adapter dvi, adapterkabel dvi, adapter dvi dvi, inline, dvii, buchse, 17301g, 17301, inline®, adapterkabel, 24+5, einbau, vergoldete, kontakte, dviadapter, stecker, daumenschrauben, schwarz, adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,08*
€ 4,69*
€ 7,14*
ab € 5,12*
€ 7,66*
5 Tage
96
€ 1,00*
ab € 12,36*
€ 17,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,34*
€ 22,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.