Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1504405 Herst.-Nr.: 17790P EAN/GTIN: 4043718200252 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | INLINE - DVI-Adapter - HD-15 (VGA) (M) zu DVI-I (W) - Daumenschrauben - Schwarz | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 17790P | Modell | | EAN/UPC | 4043718200252 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE DVI-Adapter | Typ | DVI-Adapter | Besonderheiten | Daumenschrauben | Anschluss | HD-15 (VGA) - männlich | Stecker (zweites Ende) | DVI-I - weiblich | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DVI-Adapter | Beschichteter Stecker | Gold | Besonderheiten | Daumenschrauben | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich | Stecker (zweites Ende) | DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg | Typ: | DVI-Adapter | Beschichteter Stecker: | Gold | Besonderheiten: | Daumenschrauben | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich | Stecker (zweites Ende): | DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: inline adapter dvi, adapter vga, vga adapter inline, inline, 17790p, 17790, inline®, dvia, adapter, analog, 24+5, buchse, 15pol, stecker, vergoldet, dviadapter, hd15, dvii, daumenschrauben, schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 2,52* | € 3,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,14* | ab € 4,11* | € 6,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 14,12* | € 20,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|