Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA DashDrive UV128 - USB-Flash-Laufwerk - 32GB - USB3.0 - Schwarz/Blau (AUV128-32G-RBE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1506353
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUV128-32G-RBE
EAN/GTIN:
     4713435796641
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  ADATA DashDrive UV128 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0 - Schwarz/Blau
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  ADATA
Hersteller Art. Nr.  AUV128-32G-RBE
Modell  DashDrive UV128
EAN/UPC  4713435796641

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ADATA DashDrive UV128 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.0
Speicherkapazität  32 GB
Farbe  Schwarz/Blau
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.5 oder höher, Linux 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  32 GB
Farbe  Schwarz/Blau
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 25 MB/s
Interfacetyp  USB 3.0
Besonderheiten  Kratzfest, einschiebbarer Anschluss
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.5 oder höher, Linux 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  21 mm
Tiefe  69 mm
Höhe  9 mm
Gewicht  11 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
32 GB
Farbe:
Schwarz/Blau
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 25 MB/s
Interfacetyp:
USB 3.0
Besonderheiten:
Kratzfest, einschiebbarer Anschluss
Breite:
21 mm
Tiefe:
69 mm
Höhe:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 32gb speicherstick usb 3.0, flash stick, usb 3.0 flash stick, adata, uv128, dashdrive, auv12832grbe, auv128, 32gb, usbflashlaufwerk, schwarz/blau, schwarzblau, flash, laufwerk, schwarz, blau, usbstick, stick, black/blue, retail, blackblue, black, blue, usb3.0, disk, dash, drive, r:40/w:25, mb/s
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,69*
€ 4,40*
10
€ 6,78*
ab € 25,40*
€ 25,40*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 22,09*
€ 30,38*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.