Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1522588 Herst.-Nr.: 83192 EAN/GTIN: 4043619831920 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - DVI Anschlusskabel - DVI-D 24+1 (M) - DVI-D 24+1 (M) - 5 m - schwarz | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 83192 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK - DVI-Kabel | Paketierte Menge | 1 | Typ | DVI-Kabel | Kabeleigenschaften | 2 x Ferritkerne Goldbeschichtete Anschlüsse | Länge | 5 m | Anschluss/Anschlüsse | DVI-D 24+1 Stecker - Männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | DVI-D 24+1 Stecker - Männlich | Verpackung | Delock Poly Bag | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ | DVI-Kabel | American Wire Gauge (AWG) | 28 | TMDS-Links | Dual Link | Kabeleigenschaften | 2 x Ferritkerne Goldbeschichtete Anschlüsse | Länge | 5 m | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | DVI-D 24+1 Stecker - Männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | DVI-D 24+1 Stecker - Männlich | | | Verschiedenes | | Verpackung | Delock Poly Bag | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,5 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ: | DVI-Kabel | American Wire Gauge (AWG): | 28 | TMDS-Links: | Dual Link | Kabeleigenschaften: | 2 x Ferritkerne , Goldbeschichtete Anschlüsse | Länge: | 5 m | Anschluss/Anschlüsse: | DVI-D 24+1 Stecker - Männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | DVI-D 24+1 Stecker - Männlich | Verpackung: | Delock Poly Bag |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, delock dvi kabel 24+1 5 m, alarmkabel, datenkabel 5m, 83192, delock, 24+1, stecker, kabel, schwarz, dvid, dvi(24+1, st/st, 4014619563616, dvi241, stst, 5.00m, gold, dvikabel, daumenschrauben, anschlusskabel, [83192], video, 500m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 9,15* | € 10,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 9,39* | € 11,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,00* | ab € 9,40* | € 11,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,70* | ab € 10,32* | € 12,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 22,17* | € 25,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|