Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1523654 Herst.-Nr.: 00044918 EAN/GTIN: 4007249449184 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Hama - Telefonadapter - RJ-11 (M) bis TAE-F (W) - 0.2 m | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Hama | Hersteller Art. Nr. | 00044918 | Modell | | EAN/UPC | 4007249449184 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hama Telefonadapter - 0.2 m | Typ | Telefonadapter | Länge | 0.2 m | Anschluss | RJ-11 - männlich | Stecker (zweites Ende) | TAE-F - weiblich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Telefonadapter | Länge | 0.2 m | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-11 - männlich | Stecker (zweites Ende) | TAE-F - weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Telefonadapter | Länge: | 0.2 m | Anschluss: | RJ-11 - männlich | Stecker (zweites Ende): | TAE-F - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter TAE, TAE Adapter, Adapter TAE Western, Adapter TAE auf WE, TAE Western Adapter, Western TAE Adapter, Adapter UAE, UAE Adapter, adapter tae western, geöffnet, 00044918, hama, taef, adapter, 6p4c, modularst., rj14, telefonadapter, rj11, modularst, modular, telefon, analog, rj11stecker, taefbuchse], 20.00, schwarz, taefbuchse, 2000, stecker, buchse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,44* | € 4,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,45* | € 4,80* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 5,28* | € 5,60* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 11,78* | € 12,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 70,00* | € 5,95* | | ab € 200,00* | € 4,95* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|