Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections - Telefonverlängerungskabel - RJ-12 (M) - RJ-12 (W) - 3 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1528136
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     T6V-03
EAN/GTIN:
     4014619001484
Suchbegriffe:
RJ12 Telefonverlängerung
RJ12 Verlängerung
Telefon-Verlängerungskabel
Telefonverlängerungskabel

Übersicht

Kurzinfo  Good Connections - Telefonverlängerungskabel - RJ-12 (M) - RJ-12 (W) - 3 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Alcasa electronik
Hersteller Art. Nr.  T6V-03
Modell  
EAN/UPC  4014619001484

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Good Connections Telefonverlängerungskabel - 3 m
Paketierte Menge  1
Typ  Telefonverlängerungskabel
Länge  3 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-12 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-12 - weiblich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ des Netzwerkkabels  Telefonverlängerungskabel
Länge  3 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-12 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-12 - weiblich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Paketierte Menge:
1
Typ des Netzwerkkabels:
Telefonverlängerungskabel
Länge:
3 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse:
1 x RJ-12 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x RJ-12 - weiblich
Weitere Suchbegriffe: rj12 verlängerung 3m, rj12 telefonverlängerung, good, connections, t6v03, rj12, telefonverlängerung, 6p6c, stecker, buchse, telefonverlngerung, connections®
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
817
€ 9,90*
ab € 1,01*
€ 1,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,89*
€ 25,17*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.