Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa RJ-45 - RJ-11 15m - RJ-45 - RJ-11 - Männlich/männlich - Schwarz - Transparent (TZM-15)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1528141
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     TZM-15
EAN/GTIN:
     4014619023363
Suchbegriffe:
DSL Modem
dsl modem

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  15 m
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-11
Geschlecht  Männlich/männlich
Produktfarbe  Schwarz, Transparent
  
Verpackungsinformation  
Menge pro Packung  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Kabellänge:
15 m
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-11
Geschlecht:
Männlich/männlich
Produktfarbe:
Schwarz, Transparent
Menge pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: rj11, good, connections, rj45, tzm15, schwarz, modem, kabel, alcasa, männlich/männlich, transparent, mnnlichmnnlich, männlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
263
€ 9,90*
ab € 1,52*
€ 2,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,44*
€ 23,86*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.