Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections - TAE-N Modemverbindung - 6p6c -TAE-N (M) - RJ12 (M) - 10 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1528170
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     T2B-10
EAN/GTIN:
     4014619002108
Suchbegriffe:
Adapterkabel TAE
TAE Adapterkabel
TAE Kabel
tae kabel 10m

Übersicht

Kurzinfo  Good Connections - TAE-N Modemverbindung - 6p6c -TAE-N (M) - RJ12 (M) - 10 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Alcasa electronik
Hersteller Art. Nr.  T2B-10
Modell  
EAN/UPC  4014619002108

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Good Connections Telefonkabel - 10 m
Paketierte Menge  1
Typ  Telefonkabel
Länge  10 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x TAE-N - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-12 - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ des Netzwerkkabels  Telefonkabel
Länge  10 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x TAE-N - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-12 - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Paketierte Menge:
1
Typ des Netzwerkkabels:
Telefonkabel
Länge:
10 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse:
1 x TAE-N - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x RJ-12 - männlich
Weitere Suchbegriffe: adapterkabel tae, good, connections, t2b10, taen, modemverbindung, 6p6c, modem, verbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
€ 9,90*
ab € 2,27*
€ 2,54*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,43*
€ 21,26*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.