Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa T1A-FW F-Typ 6p4c Weiß Kabelschnittstellen-/adapter (T1A-FW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1528262
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     T1A-FW
EAN/GTIN:
     4014619242399
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
Adapter TAE

Produkttext

TAE/F Stecker an 1 X TAE/F Buchse und 1 X Western

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  F-type
Anschluss 2  6p4c
Kabeltyp  Männlich/weiblich
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
  
Verpackungsinhalt  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Anschluss 1:
F-type
Anschluss 2:
6p4c
Kabeltyp:
Männlich/weiblich
Produktfarbe:
Weiß
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: TAE Adapter, adapter f-stecker, t1afw, good, connections, 6p4c, telefonadapter, stecker, f+western, buchse, alcasa, ftyp, weiß, kabelschnittstellen/adapter, fwestern, kabelschnittstellenadapter, telefon, adapter, western, kabelschnittstellen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
52
€ 9,90*
ab € 1,93*
€ 2,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,98*
€ 25,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.