Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa T1C-A - TAE-F - RJ11 - Männlich/weiblich - Schwarz (T1C-A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1528267
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     T1C-A
EAN/GTIN:
     4014619001002
Suchbegriffe:
Adapter RJ-11
Adapter RJ11
RJ-11 Adapter
RJ11 Adapter

Produkttext

Telefon-Adapter TAE-F Stecker / RJ11 Buchse

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  TAE-F
Anschluss 2  RJ11
Kabeltyp  Männlich/weiblich
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Verpackungsinhalt  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Anschluss 1:
TAE-F
Anschluss 2:
RJ11
Kabeltyp:
Männlich/weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Adapter TAE, TAE Adapter, Adapter TAE Western, Adapter TAE auf WE, TAE Western Adapter, Western TAE Adapter, adapter tae western, t1ca, good, connections, taef, rj11, telefonadapter, stecker, buchse, alcasa, männlich/weiblich, schwarz, mnnlichweiblich, telefon, adapter, männlich, weiblich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1655
€ 9,90*
ab € 0,55*
€ 0,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,62*
€ 20,70*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.