Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa T2C-A TAE-N RJ-11 Schwarz Kabelschnittstellen-/adapter (T2C-A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1528277
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     T2C-A
EAN/GTIN:
     4014619001057
Suchbegriffe:
Adapter RJ-11
Adapter RJ11
RJ-11 Adapter
RJ11 Adapter

Produkttext

TAE/N-Stecker an 6p4c-Buchse

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  TAE-N
Anschluss 2  RJ-11
Geschlecht  Männlich/weiblich
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Anschluss 1:
TAE-N
Anschluss 2:
RJ-11
Geschlecht:
Männlich/weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Adapter TAE, TAE Adapter, Adapter TAE Western, Adapter TAE auf WE, TAE Western Adapter, Western TAE Adapter, adapter tae western, t2ca, good, connections, taen, rj11, telefonadapter, stecker, buchse, alcasa, schwarz, kabelschnittstellen/adapter, kabelschnittstellenadapter, telefon, adapter, kabelschnittstellen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2231
€ 9,90*
ab € 0,50*
€ 0,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,27*
€ 24,36*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.