Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Winkelstecker, Schraubanschluss, Good Connections® (S-300WSTK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1529152
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     S-300WSTK
EAN/GTIN:
     4014619303137
Suchbegriffe:
good
connections
s300wstk
koaxialwinkelstecker

Produkttext

Koaxial-Winkelstecker Schraubanschluss

Hauptmerkmale

Technische Details  
Anschluss 1  F-type
Kabeltyp  Männlich
Verbindungswinkel  90°
Verbindungstyp  F-type
Anzahl  1
Produktfarbe  Metallisch, Weiß

Weitere Informationen:
Anschluss 1:
F-type
Kabeltyp:
Männlich
Verbindungswinkel:
90°
Verbindungstyp:
F-type
Anzahl:
1
Produktfarbe:
Metallisch, Weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
899
€ 9,90*
ab € 0,46*
€ 0,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,21*
€ 24,38*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.