Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections - PS/2 Verlängerungskabel - PS/2, 6-polig (M) - PS/2, 6-polig (W) - 3 m - weiss (4280-3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1531053
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     4280-3
EAN/GTIN:
     4014619018444
Suchbegriffe:
good
connections
4280
42803

Übersicht

Kurzinfo  Good Connections - PS/2 Verlängerungskabel - PS/2, 6-polig (M) - PS/2, 6-polig (W) - 3 m - weiss
Gruppe  Ausgabe Kabel
Hersteller  Alcasa electronik
Hersteller Art. Nr.  4280-3
Modell  
EAN/UPC  4014619018444

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Good Connections - PS/2 Verlängerungskabel
Paketierte Menge  1
Typ  PS/2 Verlängerungskabel
Länge  3 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x PS/2 mini DIN 6-Pol - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x PS/2 mini DIN 6-Pol - Weiblich
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ  PS/2 Verlängerungskabel
Länge  3 m
Farbe  Weiß
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x PS/2 mini DIN 6-Pol - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x PS/2 mini DIN 6-Pol - Weiblich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Paketierte Menge:
1
Typ:
PS/2 Verlängerungskabel
Länge:
3 m
Farbe:
Weiß
Anschluss/Anschlüsse:
1 x PS/2 mini DIN 6-Pol - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x PS/2 mini DIN 6-Pol - Weiblich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
48
€ 9,90*
ab € 2,40*
€ 3,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,47*
€ 27,43*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.