Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird 12V - 9 Ah Plombierte Bleisäure (VRLA) 9Ah 12V USV-Batterie (BAT-12V9AH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1544065
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     BAT-12V9AH
EAN/GTIN:
     8716309071840
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Hauptmerkmale

Batterie  
Batterietechnologie  Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität  9 Ah
Batteriespannung  12 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  2,7 kg
Breite  151 mm
Höhe  94 mm
Tiefe  65 mm
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz
  
Verpackungsinhalt  
Anzahl enthaltener Batterien  1
  
Verpackungsinformation  
Verpackungsbreite  170 mm
Verpackungshöhe  120 mm
Verpackungstiefe  280 mm
Paketgewicht  11,4 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität:
9 Ah
Batteriespannung:
12 V
Breite:
151 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
65 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl enthaltener Batterien:
1
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Paketgewicht:
11,4 kg
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, akku usv 12v 9ah, akku usv 12v, akku usv, gembird, bat12v9ah, 12v9ah, upsbatteri, plombierte, bleisäure, vrla, usvbatterie, bleisure, batteri, batterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.