Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird - Bulkkabel - 305 m - FTP - CAT 5e - robust - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1544166
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     FPC-5004E-SOL
EAN/GTIN:
     8716309068635
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Übersicht

Kurzinfo  Gembird - Bulkkabel - 305 m - FTP - CAT 5e - robust - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Gembird
Hersteller Art. Nr.  FPC-5004E-SOL
Modell  
EAN/UPC  8716309078627

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Gembird Bulkkabel - 305 m - Grau
Typ  Bulkkabel - CAT 5e
Technologie  FTP-Kabel
Leistungsmerkmale  Robust
Länge  305 m
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Bulkkabel - CAT 5e
Technologie  FTP-Kabel
American Wire Gauge (AWG)  24
Leistungsmerkmale  Robust
Länge  305 m
Farbe  Grau
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  ISO 9002, RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Bulkkabel - CAT 5e
Technologie:
FTP-Kabel
American Wire Gauge (AWG):
24
Leistungsmerkmale:
Robust
Länge:
305 m
Farbe:
Grau
Kennzeichnung:
ISO 9002, RoHS
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat5 grau, kat5, lan kabel kat 5e, gembird, fpc5004esol, 5004, grau, 5004e, 305m, bulkkabel, robust, cat5e, cable, solid, patchkabel, prem., stecker, netzwerkkabel, cablexpert, tvirtas, kabelis, kat., pilka, kabel, drát, cat., 0.48, gray, prem
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 2,56*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 44,63*
€ 56,68*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 60,70*
€ 75,50*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.