Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Zubehör Netzwerk Omni-directional antenna N-Typ 8.5dBi Netzwerk-Antenne (HG2409MGU-NF)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-154597
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     HG2409MGU-NF
EAN/GTIN:
     0822335069336
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne

Produkttext

High Performance The HyperGain HG2409MGU is a high performance omnidirectional WiFi antenna designed for the 2.4 GHz ISM band and 2.36 GHz CDMA band. This compact and lightweight antenna is ideally suited for IEEE 802.11b and 802.11g wireless LANs, public wireless hotspots, Bluetooth® and other multipoint and mobile applications where high gain and wide coverage is desired. This antenna includes a magnetic base suitable for tabletop or mobile use, and 10 feet of high performance low-loss 195 Series cable terminated with an N-Female, N-Male or Reverse-Polarity SMA Plug connector. All Weather Operation Constructed for all weather operation, the HG2409MGU features sealed collinear brass elements inside a durable UV-stable machine gray fiberglass radome. A vented end cap and drain holes in the base help prevent moisture build-up inside the antenna. These features allow the HG2409MGU to be mounted in up or down positions.

Hauptmerkmale

Leistung  
Antenne Zunahmeniveau (max)  8,5 dBi
Frequenzband  2.4
Impedanz  50 Ohm
Hinweis zur Bandbreite  2360 - 2500
Horizontale Lichtstrahlbreite  360°
Vertikale Lichtstrahlbreite  15°
  
Funktionen  
Antennentyp  Omni-directional antenna
Antenne Steckertyp  N-Typ
Geschlecht  Männlich
Polarisation  Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)  2.0:1
Überlebens-Windgeschwindigkeit  241,4 km/h
Gehäusematerial  Fiberglas
Produktfarbe  Grau
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Energie  
Stromverbrauch (max.)  100 W
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  40 - 85 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Tiefe  533 mm
Durchmesser  6,68 cm
Gewicht  680 g
  
Verpackungsinhalt  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Antenne Zunahmeniveau (max):
8,5 dBi
Frequenzband:
2.4
Impedanz:
50 Ohm
Hinweis zur Bandbreite:
2360 - 2500
Horizontale Lichtstrahlbreite:
360°
Vertikale Lichtstrahlbreite:
15°
Antennentyp:
Omni-directional antenna
Antenne Steckertyp:
N-Typ
Geschlecht:
Männlich
Polarisation:
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR):
2.0:1
Überlebens-Windgeschwindigkeit:
241,4 km/h
Gehäusematerial:
Fiberglas
Produktfarbe:
Grau
RoHS-Kompatibel:
Ja
Stromverbrauch (max.):
100 W
Temperaturbereich in Betrieb:
40 - 85 °C
Tiefe:
533 mm
Durchmesser:
6,68 cm
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: allnet, 2409, hg2409mgunf, hg2409mgu, antenne, 8dbi, omni, outdoor/mobile, ntype, magnetfuß, lcom, zubehör, netzwerk, omnidirectional, antenna, ntyp, 8.5dbi, netzwerkantenne, outdoormobile, magnetfu, zubehr, 85dbi, outdoor, mobile, type, directional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,05*
€ 211,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,12*
€ 202,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,53*
€ 194,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.