Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO Headset 920 - Headset - On-Ear - DECT - kabellos - für ST 31, 40, 40 IP, 42, 42AB, 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AGFEO Headset 920 Kopfhörer Kopfband Schwarz
AGFEO Headset 920 Kopfhörer Kopfband Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-1589842
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101195
EAN/GTIN:
     4021972011951
Suchbegriffe:
DECT Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets

Übersicht

Kurzinfo  AGFEO Headset 920 - Headset - On-Ear - DECT - kabellos - für ST 31, 40, 40 IP, 42, 42AB, 45
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  AGFEO Telekommunikation
Hersteller Art. Nr.  6101195
Modell  AGFEO Headset 920
EAN/UPC  4021972011951

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AGFEO Headset 920 - Headset
Produkttyp  Headset - DECT - kabellos
Empfohlene Verwendung  Telefon
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  DECT
Mikrofon  Eingebaut
Bedienungselement  Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Entwickelt für  ST 31, 40, 40 IP, 42, 42AB, 45

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Headset - DECT - kabellos
Gewicht  27 g
Empfohlene Verwendung  Telefon
Max. Betriebsabstand  120 m
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  DECT
  
Fernbedienung  
Steuerung  Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
  
Drahtlose Verbindung  
Übermittlungsbereich  120 m
  
Stromversorgung  
Batterie  1 x Headset-Akku wiederaufladbar
Mitgelieferte Anzahl  1
Betriebszeit (bis zu)  8 Stunde(n)
Standby-Zeit  36 Stunden
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  AGFEO ST 31, 40, 40 IP, 42, 42AB, 45

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Produkttyp:
Headset - DECT - kabellos
Empfohlene Verwendung:
Telefon
Max. Betriebsabstand:
120 m
Kopfhörer-Formfaktor:
On-Ear
Anschlusstechnik:
Kabellos
Drahtlose Technologie:
DECT
Steuerung:
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Übermittlungsbereich:
120 m
Batterie:
1 x Headset-Akku wiederaufladbar
Mitgelieferte Anzahl:
1
Betriebszeit (bis zu):
8 Stunde(n)
Standby-Zeit:
36 Stunden
Entwickelt für:
AGFEO ST 31, 40, 40 IP, 42, 42AB, 45
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset dect, computer headset, agfeo headset, 6101195, headset, agfeo, hypervoice, onear, dect, kabellos, 42ab, schnurloses, m.dhsgschnittstelle, f.st42si, inkl., dhsg, kabel, gmbh, headset920, dhsgkabel, inklusive, mdhsgschnittstelle, fst42si, inkl, schnittstelle, st42si
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 204,41*
€ 222,60*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 206,38*
€ 224,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 208,41*
€ 226,21*
€ 3,50*
ab € 208,67*
€ 227,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 220,71*
€ 239,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,21*
€ 269,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,34*
€ 268,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,43*
€ 262,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,27*
€ 258,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,41*
€ 248,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.