Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA DashDrive UV128 - USB-Flash-Laufwerk - 64GB - USB3.0 - Schwarz, Blau (AUV128-64G-RBE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1604861
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUV128-64G-RBE
EAN/GTIN:
     4713435797150
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  ADATA DashDrive UV128 - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 3.0 - Schwarz, Blau
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  ADATA Technology
Hersteller Art. Nr.  AUV128-64G-RBE
Modell  DashDrive UV128
EAN/UPC  4713435797150

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ADATA DashDrive UV128 - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  64 GB
Interfacetyp  USB 3.0
Farbe  Schwarz, Blau
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Linux 2.6 oder höher

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  64 GB
Farbe  Schwarz, Blau
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Geschwindigkeit  40 MB/s (Lesen) 18 MB/s (Schreiben)
Interfacetyp  USB 3.0
Besonderheiten  Einschiebbarer Anschluss
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Linux 2.6 oder höher
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  19.83 mm
Tiefe  8.85 mm
Höhe  59.95 mm
Gewicht  11 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
64 GB
Farbe:
Schwarz, Blau
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Geschwindigkeit:
40 MB/s (Lesen) 18 MB/s (Schreiben)
Interfacetyp:
USB 3.0
Besonderheiten:
Einschiebbarer Anschluss
Breite:
19.83 mm
Tiefe:
8.85 mm
Höhe:
59.95 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb3.0 speicherstick 64 gb, flash stick, usb 3.0 flash stick, adata, uv128, dashdrive, auv12864grbe, 64gb, schwarz, blau, auv128, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, usbstick, blackblue, stick, black/blue, retail, usb3.0, atmintukas, juodas/melynas, typa, disk, dash, drive, r:90/w:40, mb/s, cerná/modrá
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 4,55*
10
€ 6,78*
ab € 29,66*
€ 29,66*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 26,10*
€ 35,94*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.