Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DVD+R 4.7GB 16x - 10er Pack (43508)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-161723
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43508
EAN/GTIN:
     0023942435082
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk

Hauptmerkmale

Technische Details  
Kapazität ohne Komprimierung  4.7 GB
Typ  DVD+R
Doppelseitig  Nein
Printable  Ja
Anzahl  10
Aufnahmezeit  120 min
Durchmesser der optischen Disk  120 mm
  
Verpackung  
Verpackungsart  jewelcase
  
Technische Details  
Geschwindigkeit schreiben DVD  16 x

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Kapazität ohne Komprimierung:
4.7 GB
Typ:
DVD+R
Doppelseitig:
Nein
Printable:
Ja
Anzahl:
10
Aufnahmezeit:
120 min
Durchmesser der optischen Disk:
120 mm
Verpackungsart:
jewelcase
Geschwindigkeit schreiben DVD:
16 x
Weitere Suchbegriffe: CD-RW, DVD, DVD Rohlinge, DVD-R, DVD-RW, cd-rw, 43508, verbatim, dvd+r, dvdr, 47gb, 4.7gb, printable, jewelcase, jewel, case, 10er, inkjet, surface, wide, rohling, bedruckbar, pack, 10pk, white, full, 10erjc, single, layer, speicherkapazität, 16fache, schreibgeschwindigkeit
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 1,02*
€ 1,53*
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,53*
€ 2,07*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,63*
€ 2,19*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,84*
€ 7,60*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,56*
€ 23,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
43521
ab € 5,81*
Ähnlich
Verbatim
43512
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.