Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1618108 Herst.-Nr.: C7976BW EAN/GTIN: 0887758398494 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Hewlett Packard Enterprise HPE LTO Ultrium WORM 6 - 2.5 TB / 6.25 TB - Beschriftungsetiketten - Violett | Gruppe | Wechselmedien | Hersteller | Hewlett-Packard | Hersteller Art. Nr. | C7976BW | Modell | Hewlett-Packard HP | EAN/UPC | 0887758398494 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hewlett Packard Enterprise HPE LTO Ultrium WORM x 1 - 2.5 TB | Typ | LTO Ultrium WORM | Bandkassette | Ultrium 6 | Anzahl mitgelieferter Medien | 1 | Farbe | Violett | Kapazität ohne Komprimierung | 2.5 TB | Kapazität mit Datenkomprimierung | 6.25 TB | Bandlänge | 846 m | Kassettenetikettierung | Beschriftungsetiketten | Besonderheiten | Barium Ferrite | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | LTO Ultrium WORM | Bandkassette | Ultrium 6 | Anzahl mitgelieferter Medien | 1 | Kassettenetikettierung | Beschriftungsetiketten | Farbe | Violett | | | Media | | Kapazität ohne Komprimierung | 2.5 TB | Kapazität mit Datenkomprimierung | 6.25 TB | Bandlänge | 846 m | Archivierungsdauer | 30 Jahre | Besonderheiten | Barium Ferrite | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 10 °C | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% | Min. Lagertemperatur | 16 °C | Max. Lagertemperatur | 32 °C | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2,0 kg | Typ: | LTO Ultrium WORM | Bandkassette: | Ultrium 6 | Anzahl mitgelieferter Medien: | 1 | Kassettenetikettierung: | Beschriftungsetiketten | Farbe: | Violett | Kapazität ohne Komprimierung: | 2.5 TB | Kapazität mit Datenkomprimierung: | 6.25 TB | Bandlänge: | 846 m | Archivierungsdauer: | 30 Jahre | Besonderheiten: | Barium Ferrite | Min Betriebstemperatur: | 10 °C | Max. Betriebstemperatur: | 45 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 10 - 80% | Min. Lagertemperatur: | 16 °C | Max. Lagertemperatur: | 32 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LTO Tape, Ultrium Band, Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, hpe lto 6 lto tape, beschriftungs etiketten, hp beschriftungsetikett, enterprise, c7976bw, 7976, lto6, ultrium, worm, data, cartridge, bafe, ultrstock, hewlett, packard, beschriftungsetiketten, violett, 25tb, 625tb, ultr, stock |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 35,66* | € 47,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 36,93* | € 48,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 32 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 37,83* | € 50,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 38,06* | € 50,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 58,83* | € 76,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|