Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMTEC C410 Color Mix - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1618396
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD128GC410
EAN/GTIN:
     3126170110701
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  EMTEC C410 Color Mix - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.0
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  DEXXON
Hersteller Art. Nr.  ECMMD128GC410
Modell  C410 Color Mix
EAN/UPC  3126170110701

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  EMTEC C410 Color Mix - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.0
Speicherkapazität  128 GB
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Linux 2.6.x, Windows 8

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  128 GB
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 80 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 12 MB/s
Interfacetyp  USB 3.0
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Linux 2.6.x, Windows 8
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  19 mm
Tiefe  57 mm
Höhe  9 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
128 GB
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 80 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 12 MB/s
Interfacetyp:
USB 3.0
Breite:
19 mm
Tiefe:
57 mm
Höhe:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 128 gb usb 3.0, flash stick, usb 3.0 flash stick, emtec, c410, ecmmd128gc410, color, 128gb, usbflashlaufwerk, usbstick, flash, laufwerk, stick, usb3.0, usb30, usb3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,17*
€ 10,78*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,37*
€ 25,66*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.