Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-CAB LWL - Patch-Kabel - LC Multi-Mode (M) zu LC Multi-Mode (M) - 15 m - Glasfaser - Duplex - 50/125 Mikrometer - OM4 - violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1618892
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7003415
EAN/GTIN:
     4260134935166
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Übersicht

Kurzinfo  M-CAB LWL - Patch-Kabel - LC Multi-Mode (M) zu LC Multi-Mode (M) - 15 m - Glasfaser - Duplex - 50/125 Mikrometer - OM4 - violett
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  M-CAB
Hersteller Art. Nr.  7003415
Modell  LWL
EAN/UPC  4260134935166

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  M-CAB LWL - Patch-Kabel - 15 m - violett
Typ  Patch-Kabel - OM4
Technologie  Duplex Glasfaser
Glasfasertyp  Multi-Modus
Länge  15 m
Kern- / Manteldurchmesser  50/125 Mikrometer
Anschluss  2 x LC Multi-Mode - männlich
Stecker (zweites Ende)  2 x LC Multi-Mode - männlich
Farbe  Violett

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - OM4
Technologie  Duplex Glasfaser
Glasfasertyp  Multi-Modus
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Kern- / Manteldurchmesser  50/125 Mikrometer
Länge  15 m
Farbe  Violett
  
Konnektivität  
Anschluss  2 x LC Multi-Mode - männlich
Stecker (zweites Ende)  2 x LC Multi-Mode - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - OM4
Technologie:
Duplex Glasfaser
Glasfasertyp:
Multi-Modus
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Kern- / Manteldurchmesser:
50/125 Mikrometer
Länge:
15 m
Farbe:
Violett
Anschluss:
2 x LC Multi-Mode - männlich
Stecker (zweites Ende):
2 x LC Multi-Mode - männlich
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel 15m lc-lc om4, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel om4, 7003415, mcab, duplex, 50125, jumper, 50/125, lclc, lszh, multimode, violett, lc/lc, multi, mode, violet, patchkabel, glasfaser, mikrometer, 50/125µ, patch, kabel, 125µ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 13,21*
€ 14,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,33*
€ 21,68*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.