Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
DVI Kabel
>
DVI HDMI Kabel
>
Artikel
AdapterKabel, Adapter, Kabel, USB, HDMI, DVI, Displayport, Lightning, USB-C, Type-C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-1623298
Hersteller:
Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
77442-MHQ
EAN/GTIN:
4017538023155
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Kabel VGA DVI DVI 24+1 ST/ST 2,0m *shiverpeaks professional* (77442-MHQ)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Kabel und Adapter
>
DVI Kabel und Adapter
Weitere Suchbegriffe:
DVI HDMI Kabel
,
DVI Kabel
,
DVI Monitorkabel
,
DVIKabel
,
DVI Kabel auf Displayport
,
Displayport Kabel auf DVI
,
DVI VGA Kabel
,
Adapterkabel DisplayPort
,
DisplayPort Adapterkabel
,
Adapterkabel HDMI
,
HDMI Adapterkabel
,
Lightning Adapter
,
Lightning Kabel
,
Lightningkabel
,
USB DVI Adapter
,
USB DisplayPort Adapter
,
USB HDMI Adapter
,
USB-C DVI Adapter
,
USB-C DisplayPort Adapter
,
USB-C HDMI Adapter
,
iPhone Datenkabel
,
iPhone Ladekabel
,
iPhone-Kabel
,
dvi kabel 24+1 2m
,
dvi kabel
,
dvi kabel 24+1
,
shiverpeaks
,
77442
,
77442mhq
,
dvid
,
stecker
,
dvidvi
,
s/conn
,
maximum
,
connectivity
,
homecinema
,
24+1
,
duallink
,
verchromte
,
metallstecker
,
vergoldete
,
kontakte
,
ferrit
,
kabel
,
dvi=dvi
,
st/st
,
professional
,
sconn
,
stst
,
conn
,
home
,
cinema
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4590
4 Tage
378
€ 4,50*
ab € 9,09*
€ 13,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,69*
€ 47,09*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen