Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks 10m F-type - Weiß - Männlich/männlich - F-type - F-type - Nickel (BS80098-128)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1624677
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS80098-128
EAN/GTIN:
     4017538016867
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel

Produkttext

Anschlüsse: F-Stecker - F-Stecker Stecker: vergossen Aufbau Schirmung: 1x0,5mm, 128x0,12mm ALU + Alu-Folie Adern Material: Kupfergemisch Stecker Material: Eisen Kontaktoberfläche: vernickelt Schirmmaß: > 100dB Farbe Stecker: weiss Farbe Kabel: weiss

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  F-type
Anschluss 2  F-type
Verbindungskontakte Beschichtung  Nickel
  
Funktionen  
Kabellänge  10 m
Produktfarbe  Weiß
Kabeltyp  Männlich/männlich
  
Verpackungsinhalt  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Anschluss 1:
F-type
Anschluss 2:
F-type
Verbindungskontakte Beschichtung:
Nickel
Kabellänge:
10 m
Produktfarbe:
Weiß
Kabeltyp:
Männlich/männlich
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel 10m, f-stecker kabel, shiverpeaks, 80098, bs80098128, fstecker, bs80098, ftype, type, basics, weiß, 100%, geschirmt, basic, stecker, satkabel, farbe:, bztce100, digitaltauglich, stück, kabel, anschlußkabel, basicssatanschlußkabel, central, männlich/männlich, nickel, farbe, stck
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,50*
ab € 3,22*
€ 4,93*
€ 5,50*
ab € 2,79*
€ 5,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,30*
€ 20,38*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS80092-128
ab € 1,28*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS80093-128
ab € 1,44*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS80095-128
ab € 1,03*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS80097-128
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.