Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1625135 Herst.-Nr.: 18198 EAN/GTIN: 4043619181988 |
| |
|
| | |
| Delock Einbaurahmen 3.5? > 2 x 2.5? HDD (18198) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Rack Zubehör, festplatten einbaurahmen, 18198, delock, einbaurahmen, schwarz, 3.5", 2.5", metall, 3.5?, 2.5?, 4014619323647, installation, frame, laufwerksschachtadapter, [18198], einbausatz, hdds, 3.5zoll, 2.5zoll, schacht, 35zoll, 25zoll, 5zoll |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 3,17* | € 3,42* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,19* | € 3,45* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 3,27* | € 3,53* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,74* | € 4,04* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 15,84* | € 16,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|