Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA DashDrive UV150 - USB-Flash-Laufwerk - 32GB - USB3.0 - Schwarz (AUV150-32G-RBK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1631448
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUV150-32G-RBK
EAN/GTIN:
     4713435797075
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  ADATA DashDrive UV150 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0 - Schwarz
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  ADATA
Hersteller Art. Nr.  AUV150-32G-RBK
Modell  DashDrive UV150
EAN/UPC  4713435797075

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ADATA DashDrive UV150 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  32 GB
Interfacetyp  USB 3.0
Farbe  Schwarz
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Linux 2.6 oder höher

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  32 GB
Farbe  Schwarz
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 20 MB/s
Interfacetyp  USB 3.0
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Linux 2.6 oder höher
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  18 mm
Tiefe  58 mm
Höhe  11 mm
Gewicht  9 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
32 GB
Farbe:
Schwarz
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 20 MB/s
Interfacetyp:
USB 3.0
Breite:
18 mm
Tiefe:
58 mm
Höhe:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 32gb speicherstick usb 3.0, flash stick, usb 3.0 flash stick, geöffnet, adata, uv150, auv15032grbk, 32gb, dashdrive, schwarz, auv150, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, 20/90, 2090, data, usb3.0, disk, dash, drive, r:90/w:20, mb/s, cerná, usbstick, typa, usb30, r90w20, cern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2,69*
€ 4,42*
4 Tage
4
€ 10,00*
ab € 4,39*
€ 7,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,70*
€ 29,18*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.