Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA DashDrive UV150 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0 - Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1631449
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUV150-32G-RRD
EAN/GTIN:
     4713435797105
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  ADATA DashDrive UV150 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0 - Rot
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  ADATA
Hersteller Art. Nr.  AUV150-32G-RRD
Modell  DashDrive UV150
EAN/UPC  5054533775558

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ADATA DashDrive UV150 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.0
Speicherkapazität  32 GB
Farbe  Rot
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Linux 2.6 oder höher

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  32 GB
Farbe  Rot
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 40 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 10 MB/s
Interfacetyp  USB 3.0
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Linux 2.6 oder höher
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  18 mm
Tiefe  58 mm
Höhe  11 mm
Gewicht  9 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
32 GB
Farbe:
Rot
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 40 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 10 MB/s
Interfacetyp:
USB 3.0
Breite:
18 mm
Tiefe:
58 mm
Höhe:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 32gb, flash stick, adata, uv150, dashdrive, auv15032grrd, auv150, 32gb, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, usbstick, typa, flashdrive, 20/90, 2090, stick, data
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 2,68*
€ 4,38*
7 Tage
4
2
€ 6,99*
ab € 6,05*
€ 9,28*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 8,42*
€ 12,45*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.