Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store n Go V3 MAX - USB-Flash-Laufwerk - 128GB - USB3.0 - Blau/Schwarz (49808)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1633290
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49808
EAN/GTIN:
     0023942498087
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  Verbatim Store n Go V3 MAX - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.0 - Blau/Schwarz
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Verbatim
Hersteller Art. Nr.  49808
Modell  Store n Go V3 MAX
EAN/UPC  0023942498087

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Verbatim Store n Go V3 MAX - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  128 GB
Interfacetyp  USB 3.0
Farbe  Blau/Schwarz
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.4 oder höher, Linux 2.4.0 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  128 GB
Farbe  Blau/Schwarz
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Geschwindigkeit  175 MB/s (Lesen) 80 MB/s (Schreiben)
Interfacetyp  USB 3.0
Besonderheiten  Einschiebbarer Anschluss
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.4 oder höher, Linux 2.4.0 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
  
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  20 mm
Tiefe  58 mm
Höhe  11 mm
Gewicht  10 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
128 GB
Farbe:
Blau/Schwarz
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Geschwindigkeit:
175 MB/s (Lesen) 80 MB/s (Schreiben)
Interfacetyp:
USB 3.0
Besonderheiten:
Einschiebbarer Anschluss
Breite:
20 mm
Tiefe:
58 mm
Höhe:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 128 gb usb 3.0, flash stick, usb 3.0 flash stick, verbatim, 49808, store, usbflashlaufwerk, blau/schwarz, blauschwarz, flash, laufwerk, blau, schwarz, 128gb, usbstick, stick, drive, store'n', gen1, black/blue, retail, read, max., 300mbs, ausgestattet, einer, 3.0schnittstelle, datenübertragung, superspeed
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,70*
ab € 18,20*
€ 24,78*
1
€ 6,78*
ab € 19,76*
€ 26,41*
2 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 19,83*
€ 26,72*
1
€ 5,95*
ab € 20,58*
€ 27,61*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 31,64*
€ 41,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.