Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon C-EXV 41 - 1 - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - Trommel-Kit - für imageRUNNER ADVANCE C7260i, C7270i, C7280i (6370B003)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon 6370B003 Drucker-Trommel Original
Canon 6370B003 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     2753I-1633922
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6370B003
EAN/GTIN:
     0005000024766
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Übersicht

Kurzinfo  Canon C-EXV 41 - 1 - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - Trommel-Kit - für imageRUNNER ADVANCE C7260i, C7270i, C7280i
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  6370B003
Modell  C-EXV 41
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon C-EXV 41 - 1 - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - Trommel-Kit
Produkttyp  Trommel-Kit
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Enthaltene Menge  1
Compatible with  imageRUNNER ADVANCE C7260i, C7270i, C7280i

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Trommel-Kit
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Enthaltene Anz.  1
  
Informationen zur Kompatibilität  
Compatible with  Canon imageRUNNER ADVANCE C7260i, C7270i, C7280i

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Trommel-Kit
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Enthaltene Anz.:
1
Compatible with:
Canon imageRUNNER ADVANCE C7260i, C7270i, C7280i

Kompatible Geräte:
Canon:
imageRUNNER Advance C 7200 Series; imageRUNNER Advance C 7260; imageRUNNER Advance C 7260 i; imageRUNNER Advance C 7270; imageRUNNER Advance C 7270 i; imageRUNNER Advance C 7280 i; imageRUNNER C 7200 Series; imageRUNNER C 7260; imageRUNNER C 7260 i; imageRUNNER C 7270; imageRUNNER C 7270 i; imageRUNNER C 7280 i; IR-C 7200 Series; IR-C 7260; IR-C 7260 i; IR-C 7270; IR-C 7270 i; IR-C 7280 i
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Canon, Entwicklereinheit Canon, Fotoeinheit Canon, Fotoleiter Canon, Photoleiter Canon, Trommeleinheit Canon, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, canon bildtrommel, bildtrommel, canon, 6370b003, 6370, cexv, farbe, cyan, magenta, gelb, original, trommeleinheit, imagerunner, advance, c7260i, c7270i, c7280i, 7260, 7270, 7280, cexv41, trommelkit, c/m/y, color, trommel, 4250911711427, exv41, 164.000seiten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 211,61*
€ 242,84*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 232,60*
€ 264,36*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 231,55*
€ 266,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 240,81*
€ 272,53*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 241,09*
€ 273,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,53*
€ 324,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,99*
€ 322,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,01*
€ 303,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,86*
€ 298,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,81*
€ 286,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.