| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1709097 Herst.-Nr.: L30251-U600-A817 EAN/GTIN: 4050026029161 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Siemens OpenScape Business SLMAV24N (24 a/b) - Lizenz - X8 Analoge Teilnehmerbaugruppe (24 a/b) | Gruppe | Anwendungen | Hersteller | Siemens | Hersteller Art. Nr. | L30251-U600-A817 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Siemens OpenScape Business SLMAV24N (24 a/b) - Internet- undamp; Kommunikationsanwendungen | Paketierte Menge | 1 | Kategorie | Internet- undamp; Kommunikationsanwendungen | Unterkategorie | Internet undamp; Kommunikation - IP-Telefonie | Lizenztyp | Lizenz | Lizenzpreise | Standard | Plattform | Windows | Verpackung | Einzelhandel | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Kategorie | Internet- undamp; Kommunikationsanwendungen | Unterkategorie | Internet undamp; Kommunikation - IP-Telefonie | | | Software | | Lizenztyp | Lizenz | Lizenzpreise | Standard | Plattform | Windows | Verpackung | Einzelhandel | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Paketierte Menge: | 1 | Kategorie: | Internet- undamp; Kommunikationsanwendungen | Unterkategorie: | Internet undamp; Kommunikation - IP-Telefonie | Lizenztyp: | Lizenz | Lizenzpreise: | Standard | Plattform: | Windows | Verpackung: | Einzelhandel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: analoge, teilnehmerbaugruppe, 30251, l30251u600a817, l30251, u600, a817, siemens, lizenz, osbiz, dua817, a/b)osbiz, abosbiz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 482,93* | € 552,01* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 492,68* | € 561,97* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 531,96* | € 602,56* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 548,30* | € 622,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|