Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-172739 Herst.-Nr.: G80-11900LUMEU-2 EAN/GTIN: 4025112050763 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | CHERRY Advanced Performance Line TouchBoard G80-11900 - Tastatur - USB - Englisch - Schwarz | Gruppe | Tastaturen | Hersteller | CHERRY | Hersteller Art. Nr. | G80-11900LUMEU-2 | EAN/UPC | 4025112050763 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | CHERRY Advanced Performance Line TouchBoard G80-11900 - Tastatur - Englisch | Gerätetyp | Tastatur - verkabelt | Schnittstelle | USB | Layout | Englisch | Besonderheiten | CHERRY MX-Technologie, Euro-Währungssymbol, integriertes Touchpad | Farbe | Schwarz | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41.5 cm x 19.3 cm x 3.7 cm | Gewicht | 1.1 kg | Microsoft Zertifizierung | Works with Windows Vista | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Tastatur - verkabelt | Schnittstelle | USB | | | Eingabegerät | | Layout | Englisch | Tastaturtechnologie | Mechanisch | Besonderheiten | CHERRY MX-Technologie, Euro-Währungssymbol, integriertes Touchpad | Breite | 41.5 cm | Tiefe | 19.3 cm | Höhe | 3.7 cm | Gewicht | 1.1 kg | | | Erweiterung / Konnektivität | | Verbindungen | 1 x USB - USB Typ A, 4-polig | | | Verschiedenes | | Farbe | Schwarz | Works with Windows Vista | Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten. | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,2 kg | Gerätetyp: | Tastatur - verkabelt | Schnittstelle: | USB | Layout: | Englisch | Tastaturtechnologie: | Mechanisch | Breite: | 41.5 cm | Tiefe: | 19.3 cm | Höhe: | 3.7 cm | Verbindungen: | 1 x USB - USB Typ A, 4-polig | Farbe: | Schwarz | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 50 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Industrielle Tastatur, Industrietastatur, Keyboard, Tastatur, ergonomische Tastatur, mechanische Tastatur, cherry corded keyboard, mechanische tastatur, cherry mechanische tastatur, cherry, 11900, g8011900lumeu2, 11900lumeu, schwarz, tastatur, mx11900, qwerty, touchboard, advanced, performance, black, layout, g8011900, corded, eulayout, keyboard, line, touchpad, englisch, useurosymbolschwarz, euro, symbol |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 119,42* | € 147,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 125,69* | € 155,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 125,96* | € 155,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 128,42* | € 158,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 147,65* | € 180,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|