Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY Advanced Performance Line TouchBoard G80-11900 - Tastatur - USB - Deutsch - Schwarz (G80-11900LUMDE-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-172912
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-11900LUMDE-2
EAN/GTIN:
     4025112049958
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur

Übersicht

Kurzinfo  CHERRY Advanced Performance Line TouchBoard G80-11900 - Tastatur - USB - Deutsch - Schwarz
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  CHERRY
Hersteller Art. Nr.  G80-11900LUMDE-2
EAN/UPC  4025112049958

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CHERRY Advanced Performance Line TouchBoard G80-11900 - Tastatur - Deutsch
Gerätetyp  Tastatur - verkabelt
Schnittstelle  USB
Layout  Deutsch
Anzahl Hotkeys  2
Tastaturkurzbefehl-Funktion  Programmierbar
Besonderheiten  CHERRY MX-Technologie, integriertes Touchpad
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  41.5 cm x 19.3 cm x 3.7 cm
Gewicht  1.1 kg
Microsoft Zertifizierung  Works with Windows Vista

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur - verkabelt
Schnittstelle  USB
  
Eingabegerät  
Anzahl Hotkeys  2
Tastaturkurzbefehl-Funktion  Programmierbar
Layout  Deutsch
Besonderheiten  CHERRY MX-Technologie, integriertes Touchpad
Breite  41.5 cm
Tiefe  19.3 cm
Höhe  3.7 cm
Gewicht  1.1 kg
  
Erweiterung / Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB - USB Typ A, 4-polig
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
Enthaltene Kabel  1 x Tastaturkabel - 1.8 m
Kennzeichnung  Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, VCCI-II
MTBF  100,000 Stunden
Works with Windows Vista  Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Mitgelieferte Software  KeyM@n
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 98/ME/2000/XP
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Gerätetyp:
Tastatur - verkabelt
Schnittstelle:
USB
Anzahl Hotkeys:
2
Tastaturkurzbefehl-Funktion:
Programmierbar
Layout:
Deutsch
Besonderheiten:
CHERRY MX-Technologie, integriertes Touchpad
Breite:
41.5 cm
Tiefe:
19.3 cm
Höhe:
3.7 cm
Verbindungen:
1 x USB - USB Typ A, 4-polig
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Kabel:
1 x Tastaturkabel - 1.8 m
Kennzeichnung:
Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, VCCI-II
MTBF:
100,000 Stunden
Mitgelieferte Software:
KeyM@n
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows 98/ME/2000/XP
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, cherry corded keyboard, industrie tastatur, cherry industrietastatur, cherry, 11900, touchboard, schwarz, g8011900, g8011900lumde2, 11900lumde, advanced, performance, tastatur, deutsch, line, touchpad, black, keyboard, schw.usb, usbtastatur, german, [de], qwertz, windows®, integriertes, maustasten, anwendungen, corded, delayout
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 118,67*
€ 145,63*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 125,65*
€ 152,13*
€ 4,50*
ab € 128,27*
€ 155,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 128,76*
€ 155,49*
Frei Haus
ab € 129,76*
€ 157,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,27*
€ 171,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.