Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim - 100 x CD-R - 700MB 52x - breite bedruckbare Oberfläche, bedruckbare Fläche für Thermo-Retransfer - Spindel (43718)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1730611
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43718
EAN/GTIN:
     0023942437185
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk

Übersicht

Kurzinfo  Verbatim - 100 x CD-R - 700 MB 52x - breite bedruckbare Oberfläche, bedruckbare Fläche für Thermo-Retransfer - Spindel
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  Verbatim
Hersteller Art. Nr.  43718
Modell  
EAN/UPC  0023942437185

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Verbatim - CD-R x 100 - 700 MB
Typ  CD-R
Anzahl mitgelieferter Medien  100
Kapazität ohne Komprimierung  700 MB
Schreibgeschwindigkeit  52x (Max)
Besonderheiten  Breite bedruckbare Oberfläche, bedruckbare Fläche für Thermo-Retransfer
Verpackung  Spindel

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  CD-R
Anzahl mitgelieferter Medien  100
Max. Schreibgeschwindigkeit  52x
  
Media  
Kapazität ohne Komprimierung  700 MB
Besonderheiten  Breite bedruckbare Oberfläche, bedruckbare Fläche für Thermo-Retransfer
  
Verschiedenes  
Verpackung  Spindel

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Typ:
CD-R
Anzahl mitgelieferter Medien:
100
Max. Schreibgeschwindigkeit:
52x
Kapazität ohne Komprimierung:
700 MB
Verpackung:
Spindel
Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd-r verbatim 700mb spindel, cd-r, cd spindel, verbatim, 43718, bedruckbare, spindel, breite, oberfläche, fläche, thermoretransfer, oberflche, flche, thermo, retransfer, 700mb, surface, 100psc, rimage, printable, brand, thermal, rohling, cdr100packspindleazo52x700mbthermal, pack, spindle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 19,52*
€ 27,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,20*
€ 55,05*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.