Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 15m OM4 LC - LC - LC - LC - Männlich/männlich - OM4 - Violett (S216275)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1780917
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S216275
EAN/GTIN:
     4038816227379
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Produkttext

Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM4 (Halogenfrei) Faser-Typ Multimode Anschluss Seite A 2xLC Anschluss Seite B 2xLC Kabelfarbe Erika Violett Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung

Hauptmerkmale

Funktionen  
Anschluss 1  LC
Anschluss 2  LC
Geschlecht  Männlich/männlich
Lichtleitertyp  OM4
Vollduplex  Ja
Lochdurchmesser  50 µm
Fliesenbelag Durchmesser  125 µm
Produktfarbe  Violett
  
Technische Details  
Halogenfrei  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Kabellänge  15 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Anschluss 1:
LC
Anschluss 2:
LC
Geschlecht:
Männlich/männlich
Lichtleitertyp:
OM4
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
50 µm
Fliesenbelag Durchmesser:
125 µm
Produktfarbe:
Violett
Halogenfrei:
Ja
Kabellänge:
15 m
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel 15m lc-lc om4, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel om4, geöffnet, s216275, 216275, synergy, synergy21, männlich/männlich, violett, mnnlichmnnlich, männlich, lwl2faserpatchk., 15mtr.lclc, ad=3mm, lwl2faserpatchk, 15mtrlclc, 50125umom4, ad3mm, faser, patchk, 15mtr, 125um
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
94
€ 6,00*
ab € 11,92*
€ 14,72*
3 Tage
94
€ 8,00*
ab € 12,54*
€ 15,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,49*
€ 26,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.