Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-179350 Herst.-Nr.: 4381142 EAN/GTIN: 4034303009190 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Intenso - 10 x DVD+R DL - 8.5 GB (240 Min.) 8x - Spindel | Gruppe | Wechselmedien | Hersteller | Intenso | Hersteller Art. Nr. | 4381142 | Modell | | EAN/UPC | 4034303009190 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Intenso - DVD+R DL x 10 - 8.5 GB | Typ | DVD+R DL | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | Kapazität ohne Komprimierung | 8.5 GB | Aufnahmezeit | 240 Min. | Schreibgeschwindigkeit | 8x (Max) | Verpackung | Spindel | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DVD+R DL | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | Max. Schreibgeschwindigkeit | 8x | | | Media | | Kapazität ohne Komprimierung | 8.5 GB | Aufnahmezeit | 240 Min. | | | Verschiedenes | | Verpackung | Spindel | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,2 kg | Typ: | DVD+R DL | Anzahl mitgelieferter Medien: | 10 | Max. Schreibgeschwindigkeit: | 8x | Kapazität ohne Komprimierung: | 8.5 GB | Aufnahmezeit: | 240 Min. | Verpackung: | Spindel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: dvd+r intenso 8,5gb, dvd, dvd spindel, intenso, 4381142, dvd+r, dvdr, spindel, min., 85gb, printable, double, layer, 8.5gb, 1x10, speed, iw(10, cake, inkjet, 10er, rohling, speicherkapazität, 8fache, schreibgeschwindigkeit, iw10, speicherkapazitt, rohlingpArtikel.DciPid, fache |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 4,81* | € 7,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 5,57* | € 8,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 7,62* | € 11,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 16,25* | € 22,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|