| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1834057 Herst.-Nr.: FRU45N0498 EAN/GTIN: 5711045983139 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Delta - Netzteil - 90 Watt - FRU, (CRU) - Tier 1 - für ThinkPad T440s 20AQ, 20AR | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Lenovo | Hersteller Art. Nr. | 45N0498 | Modell | Delta | EAN/UPC | 5711045983139 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Delta - Netzteil - 90 Watt | Gerätetyp | Netzteil - extern | Leistungskapazität | 90 Watt | Eingangsanschlüsse | 3-polige Stromversorgung | Preistyp | Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1 | Entwickelt für | ThinkPad T440s 20AQ, 20AR | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Netzteil - extern | | | Stromversorgungsgerät | | Eingangsanschlüsse | 3-polige Stromversorgung | Leistungskapazität | 90 Watt | | | Verschiedenes | | Preistyp | Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1 | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Lenovo ThinkPad T440s 20AQ, 20AR | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Gerätetyp: | Netzteil - extern | Eingangsanschlüsse: | 3-polige Stromversorgung | Leistungskapazität: | 90 Watt | Entwickelt für: | Lenovo ThinkPad T440s 20AQ, 20AR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, netzteil notebook lenovo, netzteil notebook, lenovo, 0498, fru45n0498, adapter, delta, netzteil, watt, tier, thinkpad, t440s, 20aq, 20ar, 3pin, 100240, 50/60, schwarz, 45n0498, 5060 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 32,55* | € 44,70* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 49,11* | € 65,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|