Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik EFB-Elektronik - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) (K8449.2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2753I-184186
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8449.2
EAN/GTIN:
     4049759015695
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
Hersteller: EFB Elektronik RJ45 Crossover Patchkabel F/UTP, TM11, UC300, 2m, grau (rote Tülle) 1 Gigabit Ethernet Cat.5e 100 MHz Crossover Patchkabel. 2 x Hirose TM11 RJ45 Stecker,geschirmt, IEC 60603-7-3. F/UTP 4 x 2 x AWG26/7 PVC ¥=5.4 mm, Folienschirm. Belegung1-3, 2-6, 3-1, 4-7, 5-8, 6-2, 7-4, 8-5. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2,raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle (rot) ohne Klinkenschutz. (K8449.2)
Weitere Informationen:
Gewicht:
28,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel, patchkabel, 8449, efbelektronik, rj45, crossover, tm11, 61034, k84492, futp, elektronik, cat.5e, k8449.2, cat5e, k8449, 5640, f/utp, uc300, grau, rote, tülle, gigabit, ethernet, patchkabel., hirose, 6060373., awg26/7
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 5,54*
€ 5,92*
1
€ 6,90*
ab € 5,78*
€ 6,17*
5
€ 5,00*
ab € 6,118*
€ 6,448*
1
€ 5,95*
ab € 6,07*
€ 6,48*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 19,75*
€ 20,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.