Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik EFB-Elektronik - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) (K8066.10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2753I-184565
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8066.10
EAN/GTIN:
     7630003214581
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
Hersteller: EFB Elektronik RJ45 Crossover Patchkabel S/FTP, Cat.6, TM21, UC900, 10m, grau 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Crossover Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH ¥=5.9 mm, Farbe grau. Belegung 1-3, 2-6, 3-1, 4-7, 5-8, 6-2, 7-4, 8-5. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle (rot) mit Klinkenschutz. (K8066.10)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Cat6, Kat6, grau kat6 10m s/ftp, kat5, kat5 grau, rj45, crossover, patchkabel, grau, tm21, 61034, sftp, cat6, 8066, k806610, s/ftp, cat.6, uc900, gigabit, ethernet, patchkabel., hirose, stecker, geschirmt, 6060375., awg27/7, pimf, lszh, ¥=5.9, farbe, grau.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 12,81*
€ 17,99*
€ 5,46*
ab € 12,84*
€ 18,03*
€ 5,95*
ab € 14,02*
€ 19,66*
€ 3,90*
ab € 14,56*
€ 20,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,87*
€ 37,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.