Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Trommel CF359A (828A) - Cyan - Kapazität: 30.000 Seiten (CF359A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1858161
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF359A
EAN/GTIN:
     0887111323965
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Übersicht

Kurzinfo  HP 828A - CF359A - Trommel-Kit - 1 x Cyan - 30000 Seiten - für Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  CF359A
Modell  Hewlett-Packard HP 828A
EAN/UPC  0887111323965

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 828A - CF359A - Trommel-Kit - Cyan
Verbrauchsmaterialtyp  Trommel-Kit
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Cyan
Kapazität  Bis zu 30000 Seiten
Enthaltene Menge  1
Entwickelt für  Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Trommel-Kit
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 30000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,9 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Trommel-Kit
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 30000 Seiten
Entwickelt für:
HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise flow M 880 Series; Color LaserJet Enterprise flow M 880 z; Color LaserJet Enterprise flow M 880 z Plus; Color LaserJet Enterprise M 855 dn; Color LaserJet Enterprise M 855 x plus; Color LaserJet Enterprise M 855 x plus NFC; Color LaserJet Enterprise M 855 xh; Color LaserJet Enterprise MFP M 880 Series; Color LaserJet Enterprise MFP M 880 z Plus NFC; Color LaserJet Managed Flow MFP M 880 Series; Color LaserJet Managed Flow MFP M 880 zm; Color LaserJet Managed Flow MFP M 880 zm plus
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Hewlett-Packard, Entwicklereinheit Hewlett-Packard, Fotoeinheit Hewlett-Packard, Fotoleiter Hewlett-Packard, Photoleiter Hewlett-Packard, Trommeleinheit Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, hp lasertoner cyan, bildtrommel, hp bildtrommel, cf359a, cyan, 828a, original, seiten, laserjet, 30.000, 30000, trommel, drum, flow, enterprise, standardkapazität, 1erpack, standardkapazitt, pack, inc., trommeleinheit, color, m880, packard, 30.000seiten, no.828a, trommelkit, 0871113239652
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
2
pro Packung
€ 4,15*
ab € 214,44*
€ 242,70*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 216,76*
€ 243,45*
2 Tage
14
pro Stück
€ 4,79*
ab € 216,91*
€ 243,46*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 216,59*
€ 243,74*
4 Tage
20
pro Stück
€ 4,50*
ab € 217,35*
€ 243,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,45*
€ 289,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,80*
€ 284,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,63*
€ 267,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,18*
€ 263,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,76*
€ 257,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.