Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-185888 Herst.-Nr.: 43498 EAN/GTIN: 0023942434986 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Verbatim DataLifePlus - 10 x DVD+R - 4.7 GB 16x | Gruppe | Wechselmedien | Hersteller | Verbatim | Hersteller Art. Nr. | 43498 | Modell | DataLifePlus | EAN/UPC | 0023942439868 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Verbatim DataLifePlus - DVD+R x 10 - 4.7 GB | Typ | DVD+R | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB | Schreibgeschwindigkeit | 16x (Max) | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DVD+R | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | Max. Schreibgeschwindigkeit | 16x | | | Media | | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,2 kg | Typ: | DVD+R | Anzahl mitgelieferter Medien: | 10 | Max. Schreibgeschwindigkeit: | 16x | Kapazität ohne Komprimierung: | 4.7 GB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: dvd +r 4,7 gb spindel verbatim, dvd, verbatim dvd, verbatim, 43498, dvd+r, dvdr, datalifeplus, 47gb, 4.7gb, spindel, 10er, cakebox, matt, silber, speichermedium, dank, silver, 10pcs, pack, retail, beim, dvdrsortiment, kommt, bewährte, mkm/verbatimtechnologie, einsatz, deren, jede |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Spindel | € 4,90* | ab € 2,79* | € 4,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Spindel | € 6,78* | ab € 2,84* | € 4,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,85* | € 4,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,64* | € 4,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 13,40* | € 18,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|