Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-185891 Herst.-Nr.: 43512 EAN/GTIN: 0023942435129 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Verbatim - 50 x DVD+R - 4.7 GB 16x - Bedruckbarer Innenring, in Fotoqualität bedruckbare Oberfläche - Spindel | Gruppe | Wechselmedien | Hersteller | Verbatim | Hersteller Art. Nr. | 43512 | Modell | | EAN/UPC | 0023942435129 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Verbatim - DVD+R x 50 - 4.7 GB | Typ | DVD+R | Anzahl mitgelieferter Medien | 50 | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB | Schreibgeschwindigkeit | 16x (Max) | Besonderheiten | Bedruckbarer Innenring, in Fotoqualität bedruckbare Oberfläche | Verpackung | Spindel | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DVD+R | Anzahl mitgelieferter Medien | 50 | Max. Schreibgeschwindigkeit | 16x | | | Media | | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB | Besonderheiten | Bedruckbarer Innenring, in Fotoqualität bedruckbare Oberfläche | | | Verschiedenes | | Verpackung | Spindel | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,9 kg | Typ: | DVD+R | Anzahl mitgelieferter Medien: | 50 | Max. Schreibgeschwindigkeit: | 16x | Kapazität ohne Komprimierung: | 4.7 GB | Verpackung: | Spindel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: dvd +r 4,7 gb spindel verbatim, dvd, verbatim dvd, verbatim, 43512, dvd+r, dvdr, spindel, bedruckbarer, innenring, fotoqualität, bedruckbare, oberfläche, fotoqualitt, oberflche, 47gb, 4.7gb, printable, wide, inkjet, 50er, bedruckbar, white, surface, cakebox, speichermedium, dank, 0239424351294, 50pcs |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Spindel | € 6,78* | ab € 11,63* | € 15,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Spindel | € 4,90* | ab € 12,22* | € 16,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Spindel | € 6,90* | ab € 12,46* | € 17,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Spindel | € 6,70* | ab € 12,69* | € 17,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 22,65* | € 30,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|