Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-185898 Herst.-Nr.: 43489 EAN/GTIN: 0023942434894 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Verbatim - 25 x DVD+RW - 4.7 GB 4x - mattsilber - Spindel | Gruppe | Wechselmedien | Hersteller | Verbatim | Hersteller Art. Nr. | 43489 | Modell | | EAN/UPC | 7123123140569 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Verbatim - DVD+RW x 25 - 4.7 GB - Speichermedium | Typ | Speichermedium - DVD+RW | Anzahl mitgelieferter Medien | 25 | Farbe | Mattsilber | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB | Schreibgeschwindigkeit | 4x (Max) | Besonderheiten | Super Eutectic Recording Layer (SERL) | Verpackung | Spindel | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DVD+RW | Anzahl mitgelieferter Medien | 25 | Max. Schreibgeschwindigkeit | 4x | Farbe | Mattsilber | | | Media | | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB | Besonderheiten | Super Eutectic Recording Layer (SERL) | | | Verschiedenes | | Verpackung | Spindel | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Typ: | DVD+RW | Anzahl mitgelieferter Medien: | 25 | Max. Schreibgeschwindigkeit: | 4x | Farbe: | Mattsilber | Kapazität ohne Komprimierung: | 4.7 GB | Besonderheiten: | Super Eutectic Recording Layer (SERL) | Verpackung: | Spindel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvd, verbatim, 43489, dvd+rw, dvdrw, spindel, mattsilber, 47gb, 4.7gb, silver, 25er, cakebox, wiederbeschreibbar, speichermedium, dank, 25pcs, pack, retail, scratch, resistant, 25pk, lagr, branded, kratzfest, 4.7gb/120min/4x, disc, 1x25 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 15,84* | € 21,64* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 17,30* | € 23,08* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 17,35* | € 23,57* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 17,69* | € 23,93* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 27,26* | € 36,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|