| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1874774 Herst.-Nr.: 45103715 EAN/GTIN: 5031713061199 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | OKI - Trommel-Kit Cyan - 40000 Seiten - für C931 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | OKI | Hersteller Art. Nr. | 45103715 | Modell | | EAN/UPC | 5031713061199 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | OKI - Trommel-Kit - Cyan | Verbrauchsmaterialtyp | Trommel-Kit | Drucktechnologie | LED | Druckfarbe | Cyan | Kapazität | Bis zu 40000 Seiten | Entwickelt für | C931 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Trommel-Kit | Drucktechnologie | LED | Farbe | Cyan | Kapazität | Bis zu 40000 Seiten | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | OKI C931 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,4 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Trommel-Kit | Drucktechnologie: | LED | Farbe: | Cyan | Kapazität: | Bis zu 40000 Seiten | Entwickelt für: | OKI C931 |
Kompatible Geräte: | | OKI: | C 911 dn; C 931 dn; C 941 dn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel OKI, Entwicklereinheit OKI, Fotoeinheit OKI, Fotoleiter OKI, Photoleiter OKI, Trommeleinheit OKI, bildtrommel, 45103715, cyan, original, trommeleinheit, c911dn, 931dn, trommel, 40.000, seiten, 40000, c931, standardkapazität, 1erpack, standardkapazitt, pack, drum, c911/c931, c9xx, 40.000seiten, c911, a4.für, c931dn., c911c931, 40000seiten, a4fr |
| | |
| |