Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI - Tonerpatrone - 1 x Cyan - 38000 Seiten (45536507)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1874778
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     45536507
EAN/GTIN:
     5031713061496
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  OKI - Tonerpatrone - 1 x Cyan - 38000 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  OKI
Hersteller Art. Nr.  45536507
Modell  
EAN/UPC  5031713061496

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  OKI - Tonerpatrone - Cyan
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  LED
Druckfarbe  Cyan
Kapazität  Bis zu 38000 Seiten
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  LED
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 38000 Seiten

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
LED
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 38000 Seiten

Kompatible Geräte:
OKI:
C 931 dn; C 941 dn
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, oki toner cyan, lasertoner, oki lasertoner, 45536507, cyan, c931, original, tonerpatrone, 931dn, toner, 38.000, seiten, 38000, hohe, kapazität, 1erpack, tonerkassette, kapazitt, pack, c9xx, 38.000seiten, a4.für, c931dn., 38000seiten, a4fr, c931dn, 000seiten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 313,91*
€ 364,47*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 319,88*
€ 365,36*
€ 4,50*
ab € 323,88*
€ 369,05*
€ 1,95*
ab € 323,79*
€ 370,32*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 322,62*
€ 370,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,44*
€ 440,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,98*
€ 437,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,66*
€ 405,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,38*
€ 401,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,62*
€ 383,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
45536414
ab € 246,66*
Zubehör
OKI
45536415
ab € 245,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.