Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 50cm Cat6 Snagless Gigabit UTP Netzwerkkabel - Cat 6 RJ45 Netzwerkkabel mit Knickschutz - Blau - Patch-Kabel - RJ-45 (M) (N6PATC50CMBL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1884643
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     N6PATC50CMBL
EAN/GTIN:
     0065030846578
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com Cat6 Snagless Gigabit UTP Netzwerkkabel - Cat 6 RJ45 Netzwerkkabel mit Knickschutz - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 50 cm - UTP - CAT 6 - gepresst, glatt - Blau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  N6PATC50CMBL
EAN/UPC  0065030846578

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com Cat6 Snagless Gigabit UTP Netzwerkkabel - Cat 6 RJ45 Netzwerkkabel mit Knickschutz - Patch-Kabel - 50 cm - Blau
Typ  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  UTP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568B
Drähte pro Kabel  8 Kabel
Leistungsmerkmale  Gepresst, glatt , goldbeschichtete Anschlüsse
Länge  50 cm
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
Farbe  Blau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  UTP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568B
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  24
Drähte pro Kabel  8 Kabel
Paare pro Kabel  4 Paar(e)
Leistungsmerkmale  Gepresst, glatt , goldbeschichtete Anschlüsse
Länge  50 cm
Farbe  Blau
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS, ETL, TIA/EIA-568-B - bis zu 500 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie:
UTP-Kabel
Verdrahtungsschema:
T568B
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
24
Drähte pro Kabel:
8 Kabel
Paare pro Kabel:
4 Paar(e)
Leistungsmerkmale:
Gepresst, glatt , goldbeschichtete Anschlüsse
Länge:
50 cm
Farbe:
Blau
Anschluss/Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
RoHS, ETL, TIA/EIA-568-B - bis zu 500 MHz
Weitere Suchbegriffe: startech.com patchkabel cat 6 blau, patch kabel, patch-kabel blau, rj45, netzwerkkabel, blau, cat6, snagless, startech, 50cm, gigabit, n6patc50cmbl, startech.com, knickschutz, patchkabel, startechcom, patch, kabel, geformt, ohne, haken, 0.5m, .com, 6patchkabel, erfüllt, oder, übertrifft, alle, 6kabelspezifikationen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,37*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,48*
€ 4,63*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,56*
€ 7,41*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 8,67*
€ 11,04*
6 Tage
16
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,71*
€ 12,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
556948
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.