Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 30cm 3,5mm Klinke Audiokabel rechts gewinkelt (MU1MMSRA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1884704
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MU1MMSRA
EAN/GTIN:
     0065030841313
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com 3,5mm Klinke Audiokabel rechts gewinkelt - Stecker/Stecker - Audiokabel - 30 AWG - Mini-Phone Stereo 3.5 mm (M) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm (M) - 30 cm - Schwarz - Winkelstecker
Gruppe  Kabel
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  MU1MMSRA
EAN/UPC  0065030841313

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com 3,5mm Klinke Audiokabel rechts gewinkelt - Stecker/Stecker - Audiokabel - 30 cm
Kabel  Audiokabel
American Wire Gauge (AWG)  30
Länge  30 cm
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich
Zusätzliche Merkmale  Gepresst, goldbeschichtet Anschlüsse Winkelstecker

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Audiokabel
American Wire Gauge (AWG)  30
Kabelmantelmaterial  PVC
Zusätzliche Merkmale  Gepresst, goldbeschichtet Anschlüsse Winkelstecker
Länge  30 cm
Farbe  Schwarz
  
Kabel  
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabeltyp:
Audiokabel
American Wire Gauge (AWG):
30
Kabelmantelmaterial:
PVC
Zusätzliche Merkmale:
Gepresst, goldbeschichtet Anschlüsse Winkelstecker
Länge:
30 cm
Farbe:
Schwarz
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse:
1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse:
1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich
Kennzeichnung:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: audiokabel, stereo, startech, miniphone, männlich, 35mm, mnnlich, mini, phone, 30cm, startech.com, klinke, rechts, gewinkelt, stecker/stecker, klinkenkabel, mu1mmsra, startechcom, steckerstecker, stecker, schwarz, rechtsgewinkelter, p/n:, sv231dvgau2a, sv431, gewinkelter
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,88*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,40*
€ 5,18*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,49*
€ 7,01*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 9,71*
€ 13,80*
6 Tage
108
pro Stück
€ 1,00*
ab € 10,29*
€ 14,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
MU6MMS
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.