Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1884964 Herst.-Nr.: EX-47995 EAN/GTIN: 4718359479953 |
| |
|
| | |
| Produkttext Die EX-47995 ist ein Adapter der den 9 Pin Seriell Stecker in einen 5 Pin Terminal Block Anschluss umwandelt. - Die EX-47995kann für alle RS-422/485 Produkte die einen 9 Pin Stecker haben, eingesetzt werden. - Elegantes weisses Gehäuse. Hauptmerkmale Anschlüsse und Schnittstellen | | Anschluss 1 | 9p D-SUB | Anschluss 2 | 5p | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | | Leistungen | | Produktfarbe | Weiß | Zertifizierung | RoHS | | | Betriebsbedingungen | | Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 55 °C | Temperaturbereich bei Lagerung | 40 - 75 °C | Relative Luftfeuchtigkeit | 5 - 95% | | | Gewicht und Abmessungen | | Gewicht | 200 g | | | Lieferumfang | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Anschluss 1: | 9p D-SUB | Anschluss 2: | 5p | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Weiblich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich | Produktfarbe: | Weiß | Zertifizierung: | RoHS | Temperaturbereich in Betrieb: | 0 - 55 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | 40 - 75 °C | Relative Luftfeuchtigkeit: | 5 - 95% | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: exsys, 47995, ex47995, adapter, rs422/485, terminal, block, 4014619340965, rs422485, terminalblock, stecker, einsetzbar, alle, handelsüblichen, pins, rs422/, gmbh, weiss, kabeladapter, dsub, weiß, handelsblichen, rs422 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 11,49* | € 16,47* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 12,17* | € 17,40* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 28,24* | € 38,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|